Eriks
EPRAFORM

EPRAFORM Plaque PMMA G transparent clair 3050x2030x3 mm

  • ERIKS:12764499
Image 1
Ajouter à la liste

226,90 €/ Unitéhors TVA

274,55 €TVA incluse

5 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026
Découpez ce produit aux dimensions exactes requises pour votre projet

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

226,90 €

-

2+

181,52 €

20.00%

3+

167,91 €

26.00%

4+

158,83 €

30.00%

6+

145,22 €

36.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
EPRAFORM
Couleur
Clair
Epaisseur
3 mm
Longueur
3050 mm
Largeur
2030 mm
Matériau du revêtement
Non applicable
Transmission de lumière
100 %
Matériau
PMMA
Qualité de matériaux
Epraform PMMA G
Antistatique
Non
Groupe
Plastiques transparents
Nom commercial
Epraform PMMA
Mode de fabrication
Moulé
Feuille de protection
Deux côté