237,71 €/ Unitéhors TVA
287,63 €TVA incluse
3 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 237,71 € | - |
2+ | 190,17 € | 20.00% |
3+ | 175,91 € | 26.00% |
4+ | 166,40 € | 30.00% |
5+ | 152,13 € | 36.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | EPRAFORM |
Couleur | Clair |
Epaisseur | 2 mm |
Longueur | 3050 mm |
Largeur | 2030 mm |
Matériau du revêtement | Non applicable |
Transmission de lumière | 100 % |
Matériau | PMMA |
Qualité de matériaux | Epraform PMMA G |
Antistatique | Non |
Groupe | Plastiques transparents |
Nom commercial | Epraform PMMA |
Mode de fabrication | Moulé |
Feuille de protection | Deux côté |