4 344,66 €/ Unitéhors TVA
5 257,04 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 02/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | EPRAFORM |
Couleur | Clair |
Epaisseur | 100 mm |
Longueur | 2000 mm |
Largeur | 1200 mm |
Matériau du revêtement | Non applicable |
Transmission de lumière | 100 % |
Matériau | PMMA |
Qualité de matériaux | Epraform PMMA G |
Antistatique | Non |
Groupe | Plastiques transparents |
Nom commercial | Epraform PMMA |
Mode de fabrication | Moulé |
Feuille de protection | Deux côté |