Eriks
EPRAFORM

EPRAFORM Plaque PMMA G blanc 47010 LT 0% 3050x2030x4 mm

  • ERIKS:12764513
Image 1
Ajouter à la liste
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 15/12/2026
Contactez-nous

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
EPRAFORM
Couleur
Blanc
Epaisseur
4 mm
Longueur
3050 mm
Largeur
2030 mm
Matériau du revêtement
Non applicable
Transmission de lumière
0 %
Matériau
PMMA
Qualité de matériaux
Epraform PMMA G
Antistatique
Non
Groupe
Plastiques transparents
Nom commercial
Epraform PMMA
Mode de fabrication
Moulé
Feuille de protection
Deux côté