Eriks
EPRAFORM

EPRAFORM Plaque PETG transparent clair 3050x2050x8 mm

  • ERIKS:11472488
Image 1
Ajouter à la liste

407,33 €/ Unitéhors TVA

492,87 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/11/2026
Découpez ce produit aux dimensions exactes requises pour votre projet

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

407,33 €

-

2+

356,42 €

12.50%

3+

325,87 €

20.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
EPRAFORM
Couleur
Clair
Epaisseur
8 mm
Longueur
3050 mm
Largeur
2050 mm
Matériau du revêtement
Non applicable
Transmission de lumière
100 %
Matériau
PET-G
Qualité de matériaux
Epraform PETG
Antistatique
Non
Groupe
Plastiques transparents
Convient pour le soudage
Modéré
Collable
Bon
Usinable
Bon
Nom commercial
Epraform PETG
Mode de fabrication
Extrudé
Feuille de protection
Deux côté