254,59 €/ Unitéhors TVA
308,05 €TVA incluse
31 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 254,59 € | - |
2+ | 203,67 € | 20.00% |
3+ | 188,40 € | 26.00% |
4+ | 178,21 € | 30.00% |
5+ | 162,94 € | 36.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | EPRAFORM |
Couleur | Clair |
Epaisseur | 4 mm |
Longueur | 3050 mm |
Largeur | 2050 mm |
Matériau du revêtement | Non applicable |
Transmission de lumière | 100 % |
Matériau | PET-G |
Qualité de matériaux | Epraform PETG |
Antistatique | Non |
Groupe | Plastiques transparents |
Convient pour le soudage | Modéré |
Collable | Bon |
Usinable | Bon |
Nom commercial | Epraform PETG |
Mode de fabrication | Extrudé |
Feuille de protection | Deux côté |