Eriks
EPRAFORM

EPRAFORM Plaque PETG transparent clair 2050x1250x6 mm

  • ERIKS:11208908
Image 1
Ajouter à la liste

156,51 €/ Unitéhors TVA

189,38 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 07/01/2027

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

156,51 €

-

2+

125,21 €

20.00%

4+

115,82 €

26.00%

5+

109,56 €

30.00%

7+

100,17 €

36.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
EPRAFORM
Couleur
Clair
Epaisseur
6 mm
Longueur
2050 mm
Largeur
1250 mm
Matériau du revêtement
Non applicable
Transmission de lumière
100 %
Matériau
PET-G
Qualité de matériaux
Epraform PETG
Antistatique
Non
Groupe
Plastiques transparents
Convient pour le soudage
Modéré
Collable
Bon
Usinable
Bon
Nom commercial
Epraform PETG
Mode de fabrication
Extrudé
Feuille de protection
Deux côté