125,22 €/ Unitéhors TVA
151,52 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 26/01/2027| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 125,22 € | - |
2+ | 104,35 € | 16.67% |
3+ | 83,48 € | 33.33% |
5+ | 77,22 € | 38.33% |
8+ | 73,05 € | 41.67% |
10+ | 66,78 € | 46.67% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | EPRAFORM |
Couleur | Clair |
Epaisseur | 4 mm |
Longueur | 2050 mm |
Largeur | 1250 mm |
Matériau | PET-G |
Qualité de matériaux | Epraform PETG |
Antistatique | Non |
Groupe | Plastiques transparents |
Convient pour le soudage | Modéré |
Collable | Bon |
Usinable | Bon |
Nom commercial | Epraform PETG |
Mode de fabrication | Extrudé |
Feuille de protection | Deux côté |