59,16 €/ Unitéhors TVA
71,58 €TVA incluse
142 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 59,16 € | - |
3+ | 49,30 € | 16.67% |
6+ | 39,44 € | 33.33% |
11+ | 36,48 € | 38.33% |
17+ | 34,51 € | 41.67% |
22+ | 31,55 € | 46.67% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | EPRAFORM |
Couleur | Clair |
Epaisseur | 2 mm |
Longueur | 2050 mm |
Largeur | 1250 mm |
Matériau du revêtement | Non applicable |
Transmission de lumière | 100 % |
Matériau | PET-G |
Qualité de matériaux | Epraform PETG |
Antistatique | Non |
Groupe | Plastiques transparents |
Convient pour le soudage | Modéré |
Collable | Bon |
Usinable | Bon |
Nom commercial | Epraform PETG |
Mode de fabrication | Extrudé |
Feuille de protection | Deux côté |