46,91 €/ Unitéhors TVA
56,76 €TVA incluse
2 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 46,91 € | - |
4+ | 39,10 € | 16.67% |
7+ | 31,28 € | 33.33% |
14+ | 28,93 € | 38.33% |
20+ | 27,37 € | 41.67% |
27+ | 25,02 € | 46.67% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | EPRAFORM |
Couleur | Clair |
Epaisseur | 1.5 mm |
Longueur | 2050 mm |
Largeur | 1250 mm |
Matériau | PET-G |
Qualité de matériaux | Epraform PETG |
Antistatique | Non |
Groupe | Plastiques transparents |
Convient pour le soudage | Modéré |
Collable | Bon |
Usinable | Bon |
Nom commercial | Epraform PETG |
Mode de fabrication | Extrudé |
Feuille de protection | Deux côté |