Eriks
EPRAFORM

EPRAFORM Plaque PC UV transparent clair 3050x2050x4 mm

  • ERIKS:11651942
Image 1
Ajouter à la liste

266,83 €/ Unitéhors TVA

322,86 €TVA incluse

8 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026
Découpez ce produit aux dimensions exactes requises pour votre projet

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

266,83 €

-

2+

213,46 €

20.00%

3+

197,45 €

26.00%

4+

186,78 €

30.00%

5+

170,77 €

36.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
EPRAFORM
Couleur
Clair
Epaisseur
4 mm
Longueur
3050 mm
Largeur
2050 mm
Matériau du revêtement
Non applicable
Transmission de lumière
88 %
Matériau
PC
Qualité de matériaux
Stabilisé aux UV
Température
de -50 jusqu'à 120 °C
Antistatique
Non
Groupe
Plastiques transparents
Nom commercial
Epraform PC
Mode de fabrication
Extrudé
Feuille de protection
Deux côté
Résistance aux acides
Résistant sous condition
Résistance aux lessives
Non résistant
Résistance aux solvants
Non résistant