146,77 €/ Unitéhors TVA
177,59 €TVA incluse
67 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 146,76 € | - |
2+ | 117,41 € | 20.00% |
4+ | 108,61 € | 26.00% |
6+ | 102,74 € | 30.00% |
8+ | 93,93 € | 36.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | EPRAFORM |
Couleur | Opalin |
Epaisseur | 2 mm |
Longueur | 3050 mm |
Largeur | 2050 mm |
Matériau du revêtement | Non applicable |
Transmission de lumière | 87 % |
Matériau | PC |
Qualité de matériaux | Stabilisé aux UV |
Température | de -50 jusqu'à 120 °C |
Antistatique | Non |
Groupe | Plastiques transparents |
Nom commercial | Epraform PC |
Mode de fabrication | Extrudé |
Feuille de protection | Deux côté |
Résistance aux acides | Résistant sous condition |
Résistance aux lessives | Non résistant |
Résistance aux solvants | Non résistant |