336,23 €/ Unitéhors TVA
406,84 €TVA incluse
19 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 336,23 € | - |
2+ | 311,01 € | 7.50% |
3+ | 268,99 € | 20.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | EPRAFORM |
Couleur | Gris |
Epaisseur | 6 mm |
Longueur | 3050 mm |
Largeur | 2050 mm |
Matériau | PC |
Qualité de matériaux | Stabilisé aux UV |
Température | de -50 jusqu'à 120 °C |
Antistatique | Non |
Groupe | Plastiques transparents |
Nom commercial | Epraform PC |
Mode de fabrication | Extrudé |
Feuille de protection | Deux côté |
Résistance aux acides | Résistant sous condition |
Résistance aux lessives | Non résistant |
Résistance aux solvants | Non résistant |