Eriks
EPRAFORM

EPRAFORM Plaque PC UV gris-fumé 133 3050x2050x3 mm

  • ERIKS:11404272
Image 1
Ajouter à la liste

210,16 €/ Unitéhors TVA

254,29 €TVA incluse

4 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

210,16 €

-

2+

168,12 €

20.00%

3+

155,51 €

26.00%

5+

147,11 €

30.00%

6+

134,50 €

36.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
EPRAFORM
Couleur
Gris
Epaisseur
3 mm
Longueur
3050 mm
Largeur
2050 mm
Matériau
PC
Qualité de matériaux
Stabilisé aux UV
Température
de -50 jusqu'à 120 °C
Antistatique
Non
Groupe
Plastiques transparents
Nom commercial
Epraform PC
Mode de fabrication
Extrudé
Feuille de protection
Deux côté
Résistance aux acides
Résistant sous condition
Résistance aux lessives
Non résistant
Résistance aux solvants
Non résistant