280,19 €/ Unitéhors TVA
339,03 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 01/12/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 280,19 € | - |
2+ | 259,18 € | 7.50% |
3+ | 245,17 € | 12.50% |
4+ | 224,15 € | 20.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | EPRAFORM |
Couleur | Brun |
Epaisseur | 5 mm |
Longueur | 3050 mm |
Largeur | 2050 mm |
Matériau | PC |
Qualité de matériaux | Stabilisé aux UV |
Température | de -50 jusqu'à 120 °C |
Antistatique | Non |
Groupe | Plastiques transparents |
Nom commercial | Epraform PC |
Mode de fabrication | Extrudé |
Feuille de protection | Deux côté |
Résistance aux acides | Résistant sous condition |
Résistance aux lessives | Non résistant |
Résistance aux solvants | Non résistant |