677,72 €/ Unitéhors TVA
820,04 €TVA incluse
5 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 677,72 € | - |
2+ | 619,63 € | 8.57% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | EPRAFORM |
Couleur | Clair |
Epaisseur | 5 mm |
Longueur | 3000 mm |
Largeur | 2000 mm |
Matériau du revêtement | Non applicable |
Transmission de lumière | 87 % |
Matériau | PC |
Qualité de matériaux | Epraform PC KRASW |
Antistatique | Non |
Groupe | Plastiques transparents |
Convient pour le soudage | Bon |
Collable | Bon |
Usinable | Bon |
Qualité alimentaire | Non |
Nom commercial | Epraform PC |
Mode de fabrication | Extrudé |
Feuille de protection | Deux côté |