578,85 €/ Unitéhors TVA
700,41 €TVA incluse
5 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 578,85 € | - |
2+ | 500,63 € | 13.51% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | EPRAFORM |
Couleur | Clair |
Epaisseur | 4 mm |
Longueur | 3000 mm |
Largeur | 2000 mm |
Matériau du revêtement | Non applicable |
Transmission de lumière | 88 % |
Matériau | PC |
Qualité de matériaux | Epraform PC KRASW |
Antistatique | Non |
Groupe | Plastiques transparents |
Convient pour le soudage | Bon |
Collable | Bon |
Usinable | Bon |
Qualité alimentaire | Non |
Nom commercial | Epraform PC |
Mode de fabrication | Extrudé |
Feuille de protection | Deux côté |