Eriks
EPRAFORM

EPRAFORM Plaque PC résistant aux rayures transparent clair 3000x2000x3 mm

  • ERIKS:11414810
Image 1
Ajouter à la liste

507,68 €/ Unitéhors TVA

614,29 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

507,68 €

-

2+

439,08 €

13.51%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
EPRAFORM
Couleur
Clair
Epaisseur
3 mm
Longueur
3000 mm
Largeur
2000 mm
Matériau du revêtement
Non applicable
Transmission de lumière
88 %
Matériau
PC
Qualité de matériaux
Epraform PC KRASW
Antistatique
Non
Groupe
Plastiques transparents
Convient pour le soudage
Bon
Collable
Bon
Usinable
Bon
Qualité alimentaire
Non
Nom commercial
Epraform PC
Mode de fabrication
Extrudé
Feuille de protection
Deux côté