246,92 €/ Unitéhors TVA
298,77 €TVA incluse
29,082 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 246,92 € | - |
2+ | 228,40 € | 7.50% |
3+ | 216,06 € | 12.50% |
4+ | 197,54 € | 20.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | EPRAFORM |
Couleur | Clair |
Epaisseur | 5 mm |
Longueur | 3050 mm |
Largeur | 2050 mm |
Matériau du revêtement | Non applicable |
Transmission de lumière | 88 % |
Matériau | PC |
Qualité de matériaux | Epraform PC |
Antistatique | Non |
Groupe | Plastiques transparents |
Nom commercial | Epraform PC |
Mode de fabrication | Extrudé |
Feuille de protection | Deux côté |
151,78 €/ Unitéhors TVA
183,65 €TVA incluse
24 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026