246,93 €/ Unitéhors TVA
298,79 €TVA incluse
46,926 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 246,93 € | - |
2+ | 197,54 € | 20.00% |
3+ | 182,72 € | 26.00% |
4+ | 172,85 € | 30.00% |
5+ | 158,03 € | 36.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | EPRAFORM |
Couleur | Clair |
Epaisseur | 4 mm |
Longueur | 3050 mm |
Largeur | 2050 mm |
Matériau du revêtement | Non applicable |
Transmission de lumière | 87 % |
Matériau | PC |
Qualité de matériaux | Epraform PC |
Antistatique | Non |
Groupe | Plastiques transparents |
Nom commercial | Epraform PC |
Mode de fabrication | Extrudé |
Feuille de protection | Deux côté |
121,42 €/ Unitéhors TVA
146,92 €TVA incluse
63 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026