Eriks
EPRAFORM

EPRAFORM Plaque PC NON UV transparent clair 2050x1250x6 mm

  • ERIKS:10035741
Image 1
Ajouter à la liste

151,78 €/ Unitéhors TVA

183,65 €TVA incluse

11 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

151,78 €

-

2+

121,42 €

20.00%

4+

112,32 €

26.00%

6+

106,25 €

30.00%

8+

97,14 €

36.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
EPRAFORM
Couleur
Clair
Epaisseur
6 mm
Longueur
2050 mm
Largeur
1250 mm
Matériau du revêtement
Non applicable
Transmission de lumière
88 %
Matériau
PC
Qualité de matériaux
Epraform PC
Antistatique
Non
Groupe
Plastiques transparents
Nom commercial
Epraform PC
Mode de fabrication
Extrudé
Feuille de protection
Deux côté
Alternatives

296,31 €/ Unitéhors TVA

358,54 €TVA incluse

60,269 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026