Eriks
EPRAFORM

EPRAFORM Plaque PC NON UV transparent clair 2050x1250x1 mm

  • ERIKS:10035772
Image 1
Ajouter à la liste

33,41 €/ Unitéhors TVA

40,43 €TVA incluse

24 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

33,41 €

-

6+

27,85 €

16.67%

11+

22,28 €

33.33%

21+

20,61 €

38.33%

32+

19,49 €

41.67%

42+

17,82 €

46.67%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
EPRAFORM
Couleur
Clair
Epaisseur
1 mm
Longueur
2050 mm
Largeur
1250 mm
Matériau du revêtement
Non applicable
Transmission de lumière
88 %
Matériau
PC
Qualité de matériaux
Epraform PC
Antistatique
Non
Groupe
Plastiques transparents
Nom commercial
Epraform PC
Mode de fabrication
Extrudé
Feuille de protection
Deux côté