45,54 €/ Unitéhors TVA
55,10 €TVA incluse
116,915 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 45,54 € | - |
4+ | 37,95 € | 16.67% |
8+ | 30,36 € | 33.33% |
16+ | 28,08 € | 38.33% |
24+ | 26,57 € | 41.67% |
31+ | 24,29 € | 46.67% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | EPRAFORM |
Couleur | Clair |
Epaisseur | 1.5 mm |
Longueur | 2050 mm |
Largeur | 1250 mm |
Matériau du revêtement | Non applicable |
Transmission de lumière | 88 % |
Matériau | PC |
Qualité de matériaux | Epraform PC |
Antistatique | Non |
Groupe | Plastiques transparents |
Nom commercial | Epraform PC |
Mode de fabrication | Extrudé |
Feuille de protection | Deux côté |