Eriks
EPRAFORM

EPRAFORM Barre pleine PMMA XT clair ø30x2000 mm

  • ERIKS:11457400
Image 1
Ajouter à la liste

88,19 €/ Unitéhors TVA

106,71 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/12/2026
Découpez ce produit aux dimensions exactes requises pour votre projet

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

88,19 €

-

2+

73,50 €

16.67%

4+

58,80 €

33.33%

8+

54,39 €

38.33%

12+

51,45 €

41.67%

16+

47,04 €

46.67%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
EPRAFORM
Couleur
Clair
Diamètre extérieur
30 mm
Longueur
2000 mm
Mode de fabrication
Extrudé
Noyau creux
Non
Matériau
PMMA
Qualité de matériaux
Epraform PMMA X
Groupe
Plastiques transparents
Nom commercial
Epraform PMMA