Eriks
EPRAFORM

EPRAFORM Barre pleine PC translucide ø60x1000 mm

  • ERIKS:10036812
Image 1
Ajouter à la liste

94,19 €/ Unitéhors TVA

113,97 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 21/12/2026
Découpez ce produit aux dimensions exactes requises pour votre projet

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

94,19 €

-

2+

78,50 €

16.67%

4+

62,80 €

33.33%

8+

58,09 €

38.33%

11+

54,95 €

41.67%

15+

50,24 €

46.67%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
EPRAFORM
Couleur
Transparent
Diamètre extérieur
60 mm
Longueur
1000 mm
Mode de fabrication
Extrudé
Noyau creux
Non
Matériau
PC
Qualité de matériaux
Epraform PC
Groupe
Plastiques transparents
Nom commercial
Epraform PC