Eriks
EPRADUR

EPRADUR Plaque PVC-X transparent clair 3000x1500x8 mm

  • ERIKS:10036129
Image 1
Matière synthétique transparente auto-extinguible. Solide, très facile à coller et à souder. Très bonne résistance chimique vis à vis des acides et des bases. Température: 0°C à +60°C. Abréviation ISO: PVC.
Ajouter à la liste

385,56 €/ Unitéhors TVA

466,53 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

385,56 €

-

2+

337,37 €

12.50%

3+

308,45 €

20.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
EPRADUR
Couleur
Clair
Epaisseur
8 mm
Longueur
3000 mm
Largeur
1500 mm
Matériau du revêtement
Non applicable
Transmission de lumière
100 %
Matériau
PVC
Qualité de matériaux
Epradur X
Antistatique
Non
Groupe
Plastiques industriels
Convient pour le soudage
Bon
Collable
Bon
Qualité alimentaire
Non
Nom commercial
Epradur PVC
Mode de fabrication
Extrudé