Eriks
EPRADUR

EPRADUR Plaque PVC-X transparent clair 3000x1500x4 mm

  • ERIKS:10036126
Image 1
Matière synthétique transparente auto-extinguible. Solide, très facile à coller et à souder. Très bonne résistance chimique vis à vis des acides et des bases. Température: 0°C à +60°C. Abréviation ISO: PVC.
Ajouter à la liste

240,96 €/ Unitéhors TVA

291,56 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 03/12/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

240,96 €

-

2+

192,76 €

20.00%

3+

178,31 €

26.00%

4+

168,67 €

30.00%

5+

154,21 €

36.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
EPRADUR
Couleur
Clair
Epaisseur
4 mm
Longueur
3000 mm
Largeur
1500 mm
Matériau du revêtement
Non applicable
Transmission de lumière
100 %
Matériau
PVC
Qualité de matériaux
Epradur X
Antistatique
Non
Groupe
Plastiques industriels
Convient pour le soudage
Bon
Collable
Bon
Qualité alimentaire
Non
Nom commercial
Epradur PVC
Mode de fabrication
Extrudé