180,78 €/ Unitéhors TVA
218,74 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 03/12/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 180,78 € | - |
2+ | 144,62 € | 20.00% |
4+ | 133,77 € | 26.00% |
5+ | 126,54 € | 30.00% |
7+ | 115,70 € | 36.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | EPRADUR |
Couleur | Clair |
Epaisseur | 3 mm |
Longueur | 3000 mm |
Largeur | 1500 mm |
Matériau du revêtement | Non applicable |
Transmission de lumière | 100 % |
Matériau | PVC |
Qualité de matériaux | Epradur X |
Antistatique | Non |
Groupe | Plastiques industriels |
Convient pour le soudage | Bon |
Collable | Bon |
Qualité alimentaire | Non |
Nom commercial | Epradur PVC |
Mode de fabrication | Extrudé |