144,60 €/ Unitéhors TVA
174,97 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 02/12/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 144,60 € | - |
2+ | 120,50 € | 16.67% |
3+ | 96,40 € | 33.33% |
5+ | 89,17 € | 38.33% |
8+ | 84,35 € | 41.67% |
10+ | 77,12 € | 46.67% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | EPRADUR |
Couleur | Clair |
Epaisseur | 2 mm |
Longueur | 3000 mm |
Largeur | 1500 mm |
Matériau du revêtement | Non applicable |
Transmission de lumière | 100 % |
Matériau | PVC |
Qualité de matériaux | Epradur X |
Antistatique | Non |
Groupe | Plastiques industriels |
Convient pour le soudage | Bon |
Collable | Bon |
Qualité alimentaire | Non |
Nom commercial | Epradur PVC |
Mode de fabrication | Extrudé |