Eriks
EPRADUR

EPRADUR Plaque PVC-X transparent clair 2000x1000x5 mm

  • ERIKS:10036120
Image 1
Ajouter à la liste

160,66 €/ Unitéhors TVA

194,40 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/12/2026
Découpez ce produit aux dimensions exactes requises pour votre projet

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

160,66 €

-

2+

133,88 €

16.67%

3+

107,10 €

33.33%

5+

99,07 €

38.33%

7+

93,72 €

41.67%

9+

85,68 €

46.67%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
EPRADUR
Couleur
Clair
Epaisseur
5 mm
Longueur
2000 mm
Largeur
1000 mm
Transmission de lumière
100 %
Matériau
PVC
Qualité de matériaux
Epradur X
Antistatique
Non
Groupe
Plastiques industriels
Convient pour le soudage
Bon
Collable
Bon
Qualité alimentaire
Non
Nom commercial
Epradur PVC
Mode de fabrication
Extrudé