Eriks
EPRADUR

EPRADUR Plaque PVC-X transparent clair 2000x1000x4 mm

  • ERIKS:10036119
Image 1
Matière synthétique transparente auto-extinguible. Solide, très facile à coller et à souder. Très bonne résistance chimique vis à vis des acides et des bases. Température: 0°C à +60°C. Abréviation ISO: PVC.
Ajouter à la liste

128,51 €/ Unitéhors TVA

155,50 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/12/2026
Découpez ce produit aux dimensions exactes requises pour votre projet

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

128,51 €

-

2+

107,09 €

16.67%

3+

85,67 €

33.33%

6+

79,25 €

38.33%

8+

74,96 €

41.67%

11+

68,54 €

46.67%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
EPRADUR
Couleur
Clair
Epaisseur
4 mm
Longueur
2000 mm
Largeur
1000 mm
Matériau du revêtement
Non applicable
Transmission de lumière
100 %
Matériau
PVC
Qualité de matériaux
Epradur X
Antistatique
Non
Groupe
Plastiques industriels
Convient pour le soudage
Bon
Collable
Bon
Qualité alimentaire
Non
Nom commercial
Epradur PVC
Mode de fabrication
Extrudé