64,27 €/ Unitéhors TVA
77,77 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 01/12/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 64,27 € | - |
3+ | 53,56 € | 16.67% |
6+ | 42,84 € | 33.33% |
11+ | 39,63 € | 38.33% |
16+ | 37,49 € | 41.67% |
22+ | 34,28 € | 46.67% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | EPRADUR |
Couleur | Clair |
Epaisseur | 2 mm |
Longueur | 2000 mm |
Largeur | 1000 mm |
Transmission de lumière | 100 % |
Matériau | PVC |
Qualité de matériaux | Epradur X |
Antistatique | Non |
Groupe | Plastiques industriels |
Convient pour le soudage | Bon |
Collable | Bon |
Qualité alimentaire | Non |
Nom commercial | Epradur PVC |
Mode de fabrication | Extrudé |