321,31 €/ Unitéhors TVA
388,79 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 26/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 321,31 € | - |
2+ | 297,21 € | 7.50% |
3+ | 257,05 € | 20.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | EPRADUR |
Couleur | Clair |
Epaisseur | 15 mm |
Longueur | 2000 mm |
Largeur | 1000 mm |
Matériau du revêtement | Non applicable |
Transmission de lumière | 100 % |
Matériau | PVC |
Qualité de matériaux | Epradur X |
Antistatique | Non |
Groupe | Plastiques industriels |
Convient pour le soudage | Bon |
Collable | Bon |
Qualité alimentaire | Non |
Nom commercial | Epradur PVC |
Mode de fabrication | Extrudé |