267,76 €/ Unitéhors TVA
323,99 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 02/12/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 267,76 € | - |
2+ | 214,21 € | 20.00% |
3+ | 198,14 € | 26.00% |
4+ | 187,43 € | 30.00% |
5+ | 171,37 € | 36.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | EPRADUR |
Couleur | Clair |
Epaisseur | 10 mm |
Longueur | 2000 mm |
Largeur | 1000 mm |
Matériau du revêtement | Non applicable |
Transmission de lumière | 100 % |
Matériau | PVC |
Qualité de matériaux | Epradur X |
Antistatique | Non |
Groupe | Plastiques industriels |
Convient pour le soudage | Bon |
Collable | Bon |
Qualité alimentaire | Non |
Nom commercial | Epradur PVC |
Mode de fabrication | Extrudé |