Eriks
EPRADUR

EPRADUR Plaque PVC-X rouge 2000x1000x3 mm

  • ERIKS:11471446
Image 1
Ajouter à la liste

92,50 €/ Unitéhors TVA

111,93 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 03/12/2026
Découpez ce produit aux dimensions exactes requises pour votre projet

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

92,50 €

-

2+

77,08 €

16.67%

4+

61,67 €

33.33%

8+

57,04 €

38.33%

12+

53,96 €

41.67%

15+

49,33 €

46.67%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
EPRADUR
Couleur
Rouge
Epaisseur
3 mm
Longueur
2000 mm
Largeur
1000 mm
Matériau
PVC
Qualité de matériaux
Epradur X
Antistatique
Non
Groupe
Plastiques industriels
Convient pour le soudage
Bon
Collable
Bon
Qualité alimentaire
Non
Nom commercial
Epradur PVC
Mode de fabrication
Extrudé