Eriks
EPRADUR

EPRADUR Plaque PVC-X rouge 2000x1000x2 mm

  • ERIKS:11026930
Image 1
Ajouter à la liste

61,65 €/ Unitéhors TVA

74,60 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/12/2026
Découpez ce produit aux dimensions exactes requises pour votre projet

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

61,65 €

-

3+

51,38 €

16.67%

6+

41,10 €

33.33%

12+

38,02 €

38.33%

17+

35,96 €

41.67%

23+

32,88 €

46.67%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
EPRADUR
Couleur
Rouge
Epaisseur
2 mm
Longueur
2000 mm
Largeur
1000 mm
Matériau
PVC
Qualité de matériaux
Epradur X
Antistatique
Non
Groupe
Plastiques industriels
Convient pour le soudage
Bon
Collable
Bon
Qualité alimentaire
Non
Nom commercial
Epradur PVC
Mode de fabrication
Extrudé