256,93 €/ Unitéhors TVA
310,89 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 02/12/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 256,93 € | - |
2+ | 205,54 € | 20.00% |
3+ | 190,12 € | 26.00% |
4+ | 179,85 € | 30.00% |
5+ | 164,43 € | 36.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | EPRADUR |
Couleur | Rouge |
Epaisseur | 10 mm |
Longueur | 2000 mm |
Largeur | 1000 mm |
Matériau | PVC |
Qualité de matériaux | Epradur X |
Antistatique | Non |
Groupe | Plastiques industriels |
Convient pour le soudage | Bon |
Collable | Bon |
Qualité alimentaire | Non |
Nom commercial | Epradur PVC |
Mode de fabrication | Extrudé |