Eriks
EPRADUR

EPRADUR Plaque PVC-X noir 2000x1000x4 mm

  • ERIKS:11058117
Image 1
Ajouter à la liste

107,65 €/ Unitéhors TVA

130,26 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/12/2026
Découpez ce produit aux dimensions exactes requises pour votre projet

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

107,65 €

-

2+

89,71 €

16.67%

4+

71,76 €

33.33%

7+

66,38 €

38.33%

10+

62,79 €

41.67%

14+

57,41 €

46.67%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
EPRADUR
Couleur
Noir
Epaisseur
4 mm
Longueur
2000 mm
Largeur
1000 mm
Matériau
PVC
Qualité de matériaux
Epradur X
Antistatique
Non
Groupe
Plastiques industriels
Convient pour le soudage
Bon
Collable
Bon
Qualité alimentaire
Non
Nom commercial
Epradur PVC
Mode de fabrication
Extrudé