Eriks
EPRADUR

EPRADUR Plaque PVC-X noir 2000x1000x3 mm

  • ERIKS:11058114
Image 1
Ajouter à la liste

80,72 €/ Unitéhors TVA

97,67 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/12/2026
Découpez ce produit aux dimensions exactes requises pour votre projet

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

80,72 €

-

3+

67,27 €

16.67%

5+

53,82 €

33.33%

9+

49,78 €

38.33%

14+

47,09 €

41.67%

18+

43,05 €

46.67%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
EPRADUR
Couleur
Noir
Epaisseur
3 mm
Longueur
2000 mm
Largeur
1000 mm
Matériau
PVC
Qualité de matériaux
Epradur X
Antistatique
Non
Groupe
Plastiques industriels
Convient pour le soudage
Bon
Collable
Bon
Qualité alimentaire
Non
Nom commercial
Epradur PVC
Mode de fabrication
Extrudé