138,99 €/ Unitéhors TVA
168,18 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 14/01/2027| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 138,99 € | - |
2+ | 115,83 € | 16.67% |
3+ | 92,66 € | 33.33% |
5+ | 85,71 € | 38.33% |
8+ | 81,08 € | 41.67% |
10+ | 74,13 € | 46.67% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | EPRADUR |
Couleur | Gris pâle |
Epaisseur | 4 mm |
Longueur | 2000 mm |
Largeur | 1000 mm |
Matériau du revêtement | Non applicable |
Numéro RAL | 7035 |
Matériau | PVC |
Qualité de matériaux | Epradur HI |
Antistatique | Non |
Groupe | Plastiques industriels |
Nom commercial | Epradur PVC |
Mode de fabrication | Extrudé |