Eriks
EPRADUR

EPRADUR Plaque PVC-X HI gris clair 2000x1000x3 mm

  • ERIKS:10035593
Image 1
Ajouter à la liste

104,26 €/ Unitéhors TVA

126,15 €TVA incluse

10 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026
Découpez ce produit aux dimensions exactes requises pour votre projet

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

104,26 €

-

2+

86,88 €

16.67%

4+

69,50 €

33.33%

7+

64,29 €

38.33%

10+

60,82 €

41.67%

13+

55,60 €

46.67%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
EPRADUR
Couleur
Gris pâle
Epaisseur
3 mm
Longueur
2000 mm
Largeur
1000 mm
Matériau du revêtement
Non applicable
Numéro RAL
7035
Matériau
PVC
Qualité de matériaux
Epradur HI
Antistatique
Non
Groupe
Plastiques industriels
Nom commercial
Epradur PVC
Mode de fabrication
Extrudé