69,50 €/ Unitéhors TVA
84,10 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 02/12/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 69,50 € | - |
3+ | 57,92 € | 16.67% |
5+ | 46,33 € | 33.33% |
10+ | 42,86 € | 38.33% |
15+ | 40,54 € | 41.67% |
20+ | 37,07 € | 46.67% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | EPRADUR |
Couleur | Gris pâle |
Epaisseur | 2 mm |
Longueur | 2000 mm |
Largeur | 1000 mm |
Matériau du revêtement | Non applicable |
Numéro RAL | 7035 |
Matériau | PVC |
Qualité de matériaux | Epradur HI |
Antistatique | Non |
Groupe | Plastiques industriels |
Nom commercial | Epradur PVC |
Mode de fabrication | Extrudé |