80,72 €/ Unitéhors TVA
97,67 €TVA incluse
2,799 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 80,72 € | - |
3+ | 67,27 € | 16.67% |
5+ | 53,82 € | 33.33% |
9+ | 49,78 € | 38.33% |
14+ | 47,09 € | 41.67% |
18+ | 43,05 € | 46.67% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | EPRADUR |
Couleur | Blanc |
Epaisseur | 3 mm |
Longueur | 2000 mm |
Largeur | 1000 mm |
Matériau | PVC |
Qualité de matériaux | Epradur X |
Antistatique | Non |
Groupe | Plastiques industriels |
Convient pour le soudage | Bon |
Collable | Bon |
Qualité alimentaire | Non |
Nom commercial | Epradur PVC |
Mode de fabrication | Extrudé |