164,36 €/ Unitéhors TVA
198,88 €TVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 164,36 € | - |
2+ | 136,97 € | 16.67% |
3+ | 109,58 € | 33.33% |
5+ | 101,36 € | 38.33% |
7+ | 95,88 € | 41.67% |
9+ | 87,66 € | 46.67% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | EPRADUR |
Couleur | Gris pâle |
Epaisseur | 8 mm |
Longueur | 2000 mm |
Largeur | 1000 mm |
Matériau | PVC |
Qualité de matériaux | Epradur X |
Antistatique | Non |
Groupe | Plastiques industriels |
Convient pour le soudage | Bon |
Collable | Bon |
Qualité alimentaire | Non |
Nom commercial | Epradur PVC |
Mode de fabrication | Extrudé |