Eriks
EPRADUR

EPRADUR Plaque PVC-X 7035 gris clair 2000x1000x5 mm

  • ERIKS:12216174
Image 1
Très bonne résistance chimique vis à vis des acides et des bases. Matière synthétique auto-extinguible, facilement collable et soudable. Température: 0°C à +60°C. Abréviation ISO: PVC.
Ajouter à la liste

102,72 €/ Unitéhors TVA

124,29 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 14/12/2026
Découpez ce produit aux dimensions exactes requises pour votre projet

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

102,72 €

-

2+

85,60 €

16.67%

4+

68,48 €

33.33%

7+

63,34 €

38.33%

11+

59,92 €

41.67%

14+

54,78 €

46.67%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
EPRADUR
Couleur
Gris pâle
Epaisseur
5 mm
Longueur
2000 mm
Largeur
1000 mm
Matériau
PVC
Qualité de matériaux
Epradur X
Antistatique
Non
Groupe
Plastiques industriels
Convient pour le soudage
Bon
Collable
Bon
Qualité alimentaire
Non
Nom commercial
Epradur PVC
Mode de fabrication
Extrudé