Eriks
EPRADUR

EPRADUR Plaque PVC-X 7035 gris clair 2000x1000x3 mm

  • ERIKS:12216172
Image 1
Très bonne résistance chimique vis à vis des acides et des bases. Matière synthétique auto-extinguible, facilement collable et soudable. Température: 0°C à +60°C. Abréviation ISO: PVC.
Ajouter à la liste

61,63 €/ Unitéhors TVA

74,57 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 14/12/2026
Découpez ce produit aux dimensions exactes requises pour votre projet

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

61,63 €

-

3+

51,36 €

16.67%

6+

41,09 €

33.33%

12+

38,01 €

38.33%

17+

35,95 €

41.67%

23+

32,87 €

46.67%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
EPRADUR
Couleur
Gris pâle
Epaisseur
3 mm
Longueur
2000 mm
Largeur
1000 mm
Matériau
PVC
Qualité de matériaux
Epradur X
Antistatique
Non
Groupe
Plastiques industriels
Convient pour le soudage
Bon
Collable
Bon
Qualité alimentaire
Non
Nom commercial
Epradur PVC
Mode de fabrication
Extrudé