122,01 €/ Unitéhors TVA
147,63 €TVA incluse
5 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 122,01 € | - |
2+ | 101,68 € | 16.67% |
4+ | 81,34 € | 33.33% |
7+ | 75,24 € | 38.33% |
10+ | 71,17 € | 41.67% |
13+ | 65,07 € | 46.67% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | EPRADUR |
Couleur | Gris foncé |
Epaisseur | 6 mm |
Longueur | 2000 mm |
Largeur | 1000 mm |
Matériau du revêtement | Non applicable |
Numéro RAL | 7011 |
Matériau | PVC |
Qualité de matériaux | Epradur X |
Antistatique | Non |
Groupe | Plastiques industriels |
Convient pour le soudage | Bon |
Collable | Bon |
Qualité alimentaire | Non |
Nom commercial | Epradur PVC |
Mode de fabrication | Extrudé |