Eriks
EPRADUR

EPRADUR Plaque PVC-X 7011 gris foncé 2000x1000x4 mm

  • ERIKS:10035582
Image 1
Très bonne résistance chimique vis à vis des acides et des bases. Matière synthétique auto-extinguible, facilement collable et soudable. Température: 0°C à +60°C. Abréviation ISO: PVC.
Ajouter à la liste

81,32 €/ Unitéhors TVA

98,40 €TVA incluse

12 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026
Découpez ce produit aux dimensions exactes requises pour votre projet

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

81,32 €

-

3+

67,77 €

16.67%

5+

54,22 €

33.33%

10+

50,15 €

38.33%

14+

47,44 €

41.67%

19+

43,37 €

46.67%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
EPRADUR
Couleur
Gris foncé
Epaisseur
4 mm
Longueur
2000 mm
Largeur
1000 mm
Matériau du revêtement
Non applicable
Numéro RAL
7011
Matériau
PVC
Qualité de matériaux
Epradur X
Antistatique
Non
Groupe
Plastiques industriels
Convient pour le soudage
Bon
Collable
Bon
Qualité alimentaire
Non
Nom commercial
Epradur PVC
Mode de fabrication
Extrudé