Eriks
EPRADUR

EPRADUR Plaque PVC-X 7011 gris foncé 2000x1000x20 mm

  • ERIKS:10035589
Image 1
Très bonne résistance chimique vis à vis des acides et des bases. Matière synthétique auto-extinguible, facilement collable et soudable. Température: 0°C à +60°C. Abréviation ISO: PVC.
Ajouter à la liste

271,10 €/ Unitéhors TVA

328,03 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 04/12/2026
Découpez ce produit aux dimensions exactes requises pour votre projet

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

271,10 €

-

2+

250,76 €

7.50%

3+

237,21 €

12.50%

4+

216,88 €

20.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
EPRADUR
Couleur
Gris foncé
Epaisseur
20 mm
Longueur
2000 mm
Largeur
1000 mm
Matériau du revêtement
Non applicable
Numéro RAL
7011
Matériau
PVC
Qualité de matériaux
Epradur X
Antistatique
Non
Groupe
Plastiques industriels
Convient pour le soudage
Bon
Collable
Bon
Qualité alimentaire
Non
Nom commercial
Epradur PVC
Mode de fabrication
Extrudé