40,69 €/ Unitéhors TVA
49,23 €TVA incluse
45 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 40,69 € | - |
5+ | 33,91 € | 16.67% |
10+ | 27,12 € | 33.33% |
19+ | 25,09 € | 38.33% |
28+ | 23,73 € | 41.67% |
37+ | 21,70 € | 46.67% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | EPRADUR |
Couleur | Gris foncé |
Epaisseur | 2 mm |
Longueur | 2000 mm |
Largeur | 1000 mm |
Matériau du revêtement | Non applicable |
Numéro RAL | 7011 |
Matériau | PVC |
Qualité de matériaux | Epradur X |
Antistatique | Non |
Groupe | Plastiques industriels |
Convient pour le soudage | Bon |
Collable | Bon |
Qualité alimentaire | Non |
Nom commercial | Epradur PVC |
Mode de fabrication | Extrudé |